Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreiber mit rotem Schwammgummi, 28x14x1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit rotem Schwammgummi, 28x14x1 cm
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit rotem Schwammgummi, 28x14x1 cm
Artikel-Nr.:
     6319-02210210
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02210210
EAN/GTIN:
     4005153017048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummi

  • rotes Schwammgummi, grobporig, robust
  • Kunststoffgriff
  • Länge 280 mm, Breite 140 mm
  • Anwendung: Fliesenarbeiten, waschen/reinigen
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Fliesenwerkzeug, Fliesenreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02206210
ab € 4,15*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02205210
ab € 3,33*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02240240
ab € 3,50*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02220210
ab € 4,88*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02230230
ab € 3,66*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02231230
ab € 4,31*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210220
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.