Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, 28x14x3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, 28x14x3 cm
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, 28x14x3 cm
Artikel-Nr.:
     6319-02230230
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02230230
EAN/GTIN:
     4005153017253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwamm

  • gelber Hydroschwamm (Polyäther), feinporig, sehr saugfähig
  • Kunststoffgriff
  • Länge 280 mm, Breite 140 mm
  • Anwendung: Fliesenarbeiten, waschen/reinigen
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Fliesenwerkzeug, Fliesenreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02206210
ab € 4,14*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02205210
ab € 3,33*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02240240
ab € 3,50*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02220210
ab € 4,88*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02231230
ab € 4,31*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210210
ab € 3,28*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210220
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.