Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Reibebrett
>
Artikel
Kunststoffreiber mit rotem Schwammgummi, 28x14x2 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-02210220
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
02210220
EAN/GTIN:
4005153017246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummi
rotes Schwammgummi, grobporig, robust
weißes Trägerbrett
Auflage voll verklebt
Kunststoffgriff
Länge 280 mm, Breite 140 mm
Anwendung: Fliesenarbeiten, waschen/reinigen
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Fliesenwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Reibebrett
,
kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm
,
holz reibebrett
,
reibebrett schwamm
,
Fliesenwerkzeug
,
Fliesenreiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststoffreiber aus grünem Zellkautschuk, 28x14x1 cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
02206210
ab € 4,13*
Ähnlich
Kunststoffreiber aus schwarzem Zellkautschuk, 28x14x1 cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
02205210
ab € 3,32*
Ähnlich
Kunststoffreiber mit Feinschwamm
HAROMAC Werkzeugfabrik
02240240
ab € 3,48*
Ähnlich
Kunststoffreiber mit Haarfilz, 28x14x1 cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
02220210
ab € 4,87*
Ähnlich
Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, 28x14x3 cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
02230230
ab € 3,65*
Ähnlich
Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, gerastert
HAROMAC Werkzeugfabrik
02231230
ab € 4,30*
Ähnlich
Kunststoffreiber mit rotem Schwammgummi, 28x14x1 cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210210
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen