Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreiber mit Haarfilz, 28x14x1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit Haarfilz, 28x14x1 cm
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit Haarfilz, 28x14x1 cm
Artikel-Nr.:
     6319-02220210
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02220210
EAN/GTIN:
     4005153017055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Kunststoff-Reibebrett mit Haarfilz

  • weißer Feinschwamm (Polyäther), feinporig, reibefest
  • Haarfilz, naturgewalkt, fest
  • Kunststoffgriff
  • Länge 280 mm, Breite 140 mm
  • Anwendung: Putzarbeiten, Strukturputze
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett filz, Fliesenwerkzeug, Fliesenreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02206210
ab € 4,13*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02205210
ab € 3,32*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02240240
ab € 3,48*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02230230
ab € 3,65*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02231230
ab € 4,30*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210210
ab € 3,28*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210220
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.