Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, gerastert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, gerastert
Detailabbildung - Kunststoffreiber mit Hydroschwamm, gerastert
Artikel-Nr.:
     6319-02231230
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02231230
EAN/GTIN:
     4019494325465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwamm

  • gelber Hydroschwamm (Polyäther), gerastert, nimmt Schmutz besser auf feinporig, sehr saugfähig
  • Kunststoffgriff
  • Länge 280 mm, Breite 140 mm
  • Anwendung: Fliesenarbeiten, waschen/reinigen
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Fliesenwerkzeug, Fliesenreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02206210
ab € 4,13*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02205210
ab € 3,32*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02240240
ab € 3,48*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02220210
ab € 4,87*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02230230
ab € 3,65*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210210
ab € 3,28*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02210220
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.