Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Baufolie, transparent, 160 my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mmHülse, gefaltet


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Baufolie, transparent, 160 my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mmHülse, gefaltet
ProfiThen Baufolie, transparent, 160 my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mmHülse, gefaltet
ProfiThen Baufolie, transparent, 160 my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mmHülse, gefaltet
Artikel-Nr.:
     686-0163000
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0163000
EAN/GTIN:
     4018405002976
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 160 my
baufolie

ProfiThen Flachfolie F 7200
2000 mm breit, Rolle a 50 lfm
auf 1000 mm gefaltet
Palette a 20 Rollen

Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: ProfiThen - Flachfolien, Verpackungsfolien, Baufolien, LDPE, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,487*
  
Preis gilt ab 300.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 1,1064*
€ 1,31662
pro m²
ab 200 m²
€ 1,0864*
€ 1,29282
pro m²
ab 500 m²
€ 0,8004*
€ 0,95248
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,6629*
€ 0,78885
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,567*
€ 0,67473
pro m²
ab 300000 m²
€ 0,487*
€ 0,57953
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186998
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186999
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186996
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186997
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163010
ab € 0,4382*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163060
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163080
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163070
ab € 0,4333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.