Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachfolie, 200 my, TL 8135-0019, 4.000 mm x 50 lfm, 1.100 mm gefaltet


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Flachfolie, 200 my, TL 8135-0019, 4.000 mm x 50 lfm, 1.100 mm gefaltet
ProfiThen Flachfolie, 200 my, TL 8135-0019, 4.000 mm x 50 lfm, 1.100 mm gefaltet
ProfiThen Flachfolie, 200 my, TL 8135-0019, 4.000 mm x 50 lfm, 1.100 mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     686-0163080
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0163080
EAN/GTIN:
     4018405002471
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

ProfiThen - TL-Folien


Der Allrounder für die Exportverpackung.
LDPE-Flachfolie nach TL 8135-0019, 200 µ, transparent, gefaltet auf 1.100/1.500 mm Rollenbreite, Rollen a 50 lfm, Hülse 7,6 cm, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • hohe Wasserdampfdichtigkeit gem. TL 8135-0019
  • optimaler Schutz vor Nässe und Schmutz
  • geeignet zum Auskleiden, Abdecken und Einwickeln


ProfiThen-Flachfolie, 200 my, nach TL 8135-0019, 4.000 mm breit, Rolle a 50 lfm, auf 1.100 mm gefaltet, Palette a 20 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 200my, Exportverpackungen, ProfiThen - Flachfolien, ProfiThen - TL-Folien, Verpackungsfolien, Baufolien, Containerfolie, Exportfolie, LDPE, ProfiThen, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4333*
  
Preis gilt ab 100.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 m²
€ 1,0765*
€ 1,28104
pro m²
ab 400 m²
€ 1,0365*
€ 1,23344
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,6926*
€ 0,82419
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro m²
ab 4000 m²
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro m²
ab 100000 m²
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186998
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186999
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163000
ab € 0,487*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186996
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186997
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163010
ab € 0,4382*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163060
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163070
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163095
ab € 0,4333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.