Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachfolie, 200 my, n. TL 8135-019, 2.000 mm breit, 1000 mm gefaltet


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Flachfolie, 200 my, n. TL 8135-019, 2.000 mm breit, 1000 mm gefaltet
ProfiThen Flachfolie, 200 my, n. TL 8135-019, 2.000 mm breit, 1000 mm gefaltet
ProfiThen Flachfolie, 200 my, n. TL 8135-019, 2.000 mm breit, 1000 mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     686-0163060
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0163060
EAN/GTIN:
     4018405005694
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

ProfiThen - Flachfolien


LDPE - Flachfolie zur Auskleidung von Kisten, Abdeckungen oder für diverse Verpackungsanwendungen.
ProfiThen - Flachfolien, gefaltet, 76 mm Hülsendurchmesser, 20 Rll./ Palette.

Highlights:
  • hohe Festigkeit
  • hohe Wasserdampfdichtigkeit
  • ideal als Kistenausschlag oder zur Verschweißung für wasserdichte Umhüllungen
  • gute Transparenz


ProfiThen-Flachfolie , 200 my, nach TL 8135-019 , 2.000 mm breit, Rolle a 50 lfm, auf 1000 mm gefaltet, Palette a 20 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 200my, Exportverpackungen, ProfiThen - Flachfolien, ProfiThen - TL-Folien, Verpackungsfolien, Baufolien, Containerfolie, Exportfolie, LDPE, ProfiThen, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4333*
  
Preis gilt ab 300.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 1,0865*
€ 1,29294
pro m²
ab 200 m²
€ 1,0765*
€ 1,28104
pro m²
ab 500 m²
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro m²
ab 300000 m²
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186998
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186999
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163000
ab € 0,487*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186996
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186997
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163010
ab € 0,4382*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163080
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163070
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163095
ab € 0,4333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.