Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Baufolie, transparent, 100my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Baufolie, transparent, 100my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.
ProfiThen Baufolie, transparent, 100my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.
ProfiThen Baufolie, transparent, 100my, 2000mm breit, Rollen a 50lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.
Artikel-Nr.:
     686-0186998
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0186998
EAN/GTIN:
     4018405002938
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 100µ
baufolie

ProfiThen Baufolie
100 my, transparent,
2000 mm breit,
auf 1000 mm gefaltet,
50 lfm pro Rolle, 76 mm Hülse,
50 Rollen pro Palette

Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: ProfiThen - Flachfolien, Verpackungsfolien, Baufolien, LDPE, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3786*
  
Preis gilt ab 300.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 0,9781*
€ 1,16394
pro m²
ab 200 m²
€ 0,9581*
€ 1,14014
pro m²
ab 500 m²
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro m²
ab 300000 m²
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186999
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163000
ab € 0,487*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186996
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186997
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163010
ab € 0,4382*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163060
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163080
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163070
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163095
ab € 0,4333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.