Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Baufolie, transparent, 60my, 2000mm breit, Rollen a 100lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Baufolie, transparent, 60my, 2000mm breit, Rollen a 100lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.
ProfiThen Baufolie, transparent, 60my, 2000mm breit, Rollen a 100lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.
ProfiThen Baufolie, transparent, 60my, 2000mm breit, Rollen a 100lfm, 76mm Hülse, 50Rll./Pal.
Artikel-Nr.:
     686-0186996
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0186996
EAN/GTIN:
     4018405002952
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 60my
baufolie

ProfiThen Baufolie
60 my, transparent,
2000 mm breit,
auf 1000 mm gefaltet,
100 lfm pro Rolle, 76 mm Hülse,
50 Rollen pro Palette

Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: ProfiThen - Flachfolien, Verpackungsfolien, Baufolien, LDPE, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,281*
  
Preis gilt ab 100.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 m²
€ 0,8304*
€ 0,98818
pro m²
ab 400 m²
€ 0,8104*
€ 0,96438
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro m²
ab 4000 m²
€ 0,331*
€ 0,39389
pro m²
ab 100000 m²
€ 0,281*
€ 0,33439
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186998
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186999
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163000
ab € 0,487*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186997
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163010
ab € 0,4382*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163060
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163080
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163070
ab € 0,4333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.