| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221954 Herst.-Nr.: 801641.0000 EAN/GTIN: 4006325230388 |
| |
|
| | |
| Schaumlöscher GLORIA SKA+ 6 PRO, DIN EN 3, für die Brandklassen A und B, 6 l Wasser mit fluorfreiem Schaumkonzentrat in Einwegkartusche, Rating 34 A, 144 B, 10 Löschmitteleinheiten. Schlagknopffunktion, innen liegende Treibmittelflasche, Armaturen aus hochfestem Polyamid, Schlauchleitung aus synthetischem Kautschuk mit abstellbarer Löschpistole, Wandhalter. Grüne Farbmarkierung zur leichten Identifizierung als umweltfreundlicher Schaumlöscher, ca. 10,1 kg. Durch das fluorfreie Löschmittel entspricht der Feuerlöscher bereits der in Vorbereitung befindlichen REACH-Verordnung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA). Farbe: rot/weiß. Weitere Informationen: | | Löschmittel: | Schaum | geeignet für: | Büroräume, Praxen, öffentliche Gebäude, Verwaltung, Werkstätten, Privathaushalt | Inhalt: | 6,0 Liter | Brandklassen: | A, B, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,09* | € 110,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,85* | € 133,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,35* | € 154,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,66* | € 156,36* | | | | Lager 690 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,56* | € 161,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|