Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhauben-Konfektionierer,f. Folien bis B 1400mm,HxBxT 800x1580x770mm,Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521525
521525
Artikel-Nr.:
     711-521525
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13520
EAN/GTIN:
     4030198135204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhauben-Konfektionierer
  • für Folien bis 1400 mm breite
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1580 x 770 mm
  • aus Metall

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutzfolie, Verpackungsmaterial, Folie, Polsterfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Schrumpfhauben-Konfektionierer
Material:
Metall
Höhe:
800 mm
Breite:
1580 mm
Rollenbreite:
1400 mm
für Folienbreite:
1400 mm
Tiefe:
770 mm
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenkonfektionierer, Schrumpfhaubenmaschine, schrumpfhaube, Schutzfolie, Verpackungsmaterial, Folie, Polsterfolie
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,29*
€ 940,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,88*
€ 940,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,34*
€ 941,19*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,28*
€ 944,64*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.398,54*
€ 1.443,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,35*
€ 1.717,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,20*
€ 1.709,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,20*
€ 1.680,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,54*
€ 1.664,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 842,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 298,28*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 1,9656*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.