Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung WBS 4 x 3,2 x 1,5 aus Edelstahl , 400x320x200 mm, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-573966
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     573966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung sowie selektiv gesteuerter Mischbatterie mit Batteriebetrieb ( 3V ), dreiseitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet

  • Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: ein Becken fugenlos tiefgezogen
  • Zubehör optional: Ab- und Überlaufventil 1 1/2", Art. 874SW-BO-223063
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L x H:
400x320x200 mm
Beckenmaße B x L x H:
340x240x150 mm
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl-Waschtisch, Ausgussbecken, Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,65*
€ 1.021,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,19*
€ 984,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 793,57*
€ 944,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,95*
€ 909,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,93*
€ 873,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,45*
€ 818,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
507010
ab € 148,24*
Ähnlich
B.PRO
507009
ab € 166,17*
Ähnlich
B.PRO
566228
ab € 602,91*
Ähnlich
B.PRO
506300
ab € 128,26*
Ähnlich
B.PRO
505170
ab € 144,35*
Ähnlich
B.PRO
203812
ab € 101,98*
Ähnlich
B.PRO
505821
ab € 120,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.