Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21835501
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835501
EAN/GTIN:
     7313468355012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FMC25+, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Oberteil arretierbar für platzsparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten
Werkstoff:
metall
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantiedauer:
5 Jahre
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
30
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
21835311
ab € 3,17*
Ähnlich
Rapid
21835301
ab € 3,04*
Ähnlich
Rapid
21835411
ab € 4,71*
Ähnlich
Rapid
21835401
ab € 4,69*
Ähnlich
Rapid
21835402
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
21830000
ab € 3,80*
Ähnlich
Rapesco
1030
ab € 3,18*
Ähnlich
Rapesco
PF827AB1
ab € 6,32*
Ähnlich
Rapid
21835502
ab € 6,16*
Ähnlich
Rapid
21835601
ab € 10,79*
Ähnlich
Rapid
21835602
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.