Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-50080025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080025
EAN/GTIN:
     4002432310302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Farbe:
rot
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
30
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,74*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,86*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,19*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,62*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,45*
Zubehör
Leitz
55050025
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.