Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-50081001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081001
EAN/GTIN:
     4002432395941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Werkstoff:
metall
Lochung:
80mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55022001
ab € 14,75*
Zubehör
Leitz
55021001
ab € 13,95*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,86*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,39*
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 7,46*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.