Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsegment für Locher 5114, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsegment für Locher 5114, 6 mm
Lochsegment für Locher 5114, 6 mm
Lochsegment für Locher 5114, 6 mm
Lochsegment für Locher 5114, 6 mm
Lochsegment für Locher 5114, 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-51210000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51210000
EAN/GTIN:
     4002432325344
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ersatz-Lochpfeifen
Ersatzlochpfeifen
Leitz Lochsegment für Mehrfachlocher AKTO 5114 (altes Modell). Material: Metall. Mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschen oder Nachrüsten. Durchmesser: 6 mm. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschen oder Nachrüsten
Farbe:
Grau/Schwarz
Werkstoff:
metall
Verwendung für Produkt:
Locher 5114 alt
Durchmesser:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
51220000
ab € 11,71*
Sonstiges
Leitz
51230000
ab € 8,71*
Sonstiges
Leitz
51240000
ab € 11,07*
Sonstiges
Leitz
51140084
ab € 95,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.