Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Locher
>
Locher-Lochpfeifen
>
Artikel
Lochsegment für Locher 5114, 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-51220000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
51220000
EAN/GTIN:
4002432334605
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ersatz-Lochpfeifen
Ersatzlochpfeifen
Leitz Lochsegment für Mehrfachlocher AKTO 5114 (altes Modell). Material: Metall. Mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschen oder Nachrüsten. Durchmesser: 8 mm. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Farbe:
Grau/Schwarz
Verwendung für Produkt:
Locher 5114
Durchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschen oder Nachrüsten
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lochpfeife
,
Lochsegmente
,
lochpfeife leitz
,
ersatz lochpfeifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lochsegment für Locher 5114, 6 mm
Leitz
51210000
ab € 10,52*
Sonstiges
Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO
Leitz
51230000
ab € 10,04*
Sonstiges
Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO
Leitz
51240000
ab € 11,07*
Sonstiges
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Leitz
51140084
ab € 95,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen