Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A2010
EAN/GTIN:
     4044589367365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Fluchtwegschild Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
40,0 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle aluminium, rettungsschild bgv a8 sammelstelle, Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 40 x 40 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,72*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,09*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,22*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,83*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,01*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,95*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,15*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,36*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,97*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,01*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.