Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2015
EAN/GTIN:
     4044589368348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 60,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
60,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
60,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Sammelstelle, 60 x 60 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,72*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,05*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,14*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,75*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,00*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,98*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,15*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,31*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,92*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,05*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.