Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A2008
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A2008
EAN/GTIN:
     4044589424570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,72*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,05*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,14*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,75*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,00*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,77*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,98*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,15*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,31*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,92*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,05*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.