Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Sammelstelle, Folie, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A2009
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A2009
EAN/GTIN:
     4044589424594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
30,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,76*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 27,98*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,07*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,80*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,02*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,97*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,99*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,26*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,38*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,91*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,03*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.