Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2010
EAN/GTIN:
     4044589372192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle, Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sammelstelle, Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild, wolk aufkleber, rettungsschild bgv a8 sammelstelle, alle fluchtwegschilder folie, Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Sammelstelle, 40 x 40 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,75*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,07*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,07*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,82*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,10*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,77*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,98*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,20*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,96*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,02*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.