Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild auf Bogen,Folie,Anleitung beachten,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M002


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Anleitung beachten,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Anleitung beachten,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Anleitung beachten,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A7422
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7422
EAN/GTIN:
     4044589371805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild auf Bogen Anleitung beachten DIN EN ISO 7010 M002
Anleitung benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M002
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M002 - Anleitung beachten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Anleitung beachten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m002 anleitung beachten 50mm, anleitung beachten m002 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotsschild auf Bogen, Bogen, Anleitung beachten 6 Stk/Bogen, Größe: 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M002, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7423
ab € 53,47*
Ähnlich
Wolk
30.A7420
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
21.A7423
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
21.A7424
ab € 2,90*
Ähnlich
Wolk
39.4568
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4587
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4549
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.