Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO327L-ROL28 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO327L-ROL28 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Domo DO327L-ROL28 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76918750
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO327L-ROL28
EAN/GTIN:
     5411397015662
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Dampfgaren
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
292 mm
Rollenlänge
6 m
Rollenbreite
280 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 1,15417* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO327L
ab € 59,84*
Sonstiges
DOMO
5411397015679
ab € 12,49*
Sonstiges
DOMO
5411397015686
ab € 15,99*
Sonstiges
DOMO
DO327L-ROL22
ab € 11,16*
Sonstiges
DOMO
DO331L
ab € 112,30*
Sonstiges
Princess
01.492996.00.002
ab € 12,48*
Sonstiges
Princess
01.492997.00.002
ab € 12,42*
Sonstiges
DOMO
DO316L-20x6S
ab € 10,90*
Sonstiges
DOMO
DO316L-28x6cm
ab € 13,53*
Sonstiges
DOMO
DOS327BAG28
ab € 81,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.