Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO327L-ROL22 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO327L-ROL22 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Domo DO327L-ROL22 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77193348
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO327L-ROL22
EAN/GTIN:
     5411397015655
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Kompatibilität
Domo DO327L
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
6 m
Rollenbreite
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO327L
ab € 59,78*
Sonstiges
DOMO
5411397015679
ab € 12,50*
Sonstiges
DOMO
5411397015686
ab € 16,00*
Sonstiges
DOMO
DO327L-ROL28
ab € 13,92*
Sonstiges
DOMO
DO331L
ab € 112,23*
Sonstiges
Princess
01.492996.00.002
ab € 12,53*
Sonstiges
Princess
01.492997.00.002
ab € 12,69*
Sonstiges
DOMO
DO316L-20x6S
ab € 10,99*
Sonstiges
DOMO
DO316L-28x6cm
ab € 13,63*
Sonstiges
DOMO
DOS327BAG28
ab € 81,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.