Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95729321
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO336L
EAN/GTIN:
     5411397145932
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Vakuumversiegelungsrolle enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Vakuum
900 mbar
Doppelte Schweißnaht
Ja
Aufnahmekapazität
20 l/min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
5411397015679
ab € 12,50*
Zubehör
DOMO
5411397015686
ab € 16,00*
Zubehör
DOMO
DO327L-ROL22
ab € 11,17*
Zubehör
DOMO
DO327L-ROL28
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.