Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BB2 ABC Pulverlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BB2 ABC Pulverlöscher
Smartwares BB2 ABC Pulverlöscher
Smartwares BB2 ABC Pulverlöscher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171504
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.014.68
EAN/GTIN:
     8711658469539
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
2 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Pulver (trockene Chemikalie)
Geeignet für die Brandklasse
A, B, C
Bewertung des Feuerlöschers
13A, 70B, C
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3632 g
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
393 mm
Paketgewicht
3848 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.018.56
ab € 16,95*
Ähnlich
Smartwares
10.014.72
ab € 34,63*
Ähnlich
Smartwares
10.014.60
ab € 7,84*
Ähnlich
Smartwares
10.006.74
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.