Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9871301 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9871301 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Fellowes 9871301 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Fellowes 9871301 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Fellowes 9871301 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662929
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9871301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte 160x80 cm
tischplatte
fellowes tischplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Tischplattenform
Rechteckige Form
Material
Melamin, PVC
Produktfarbe
Walnuss
Kabeldurchlass
Ja
Ausführung
Melamin
Tiefe der Fräskante
2 mm
Anzahl Kabeldurchlässe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1600 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsbreite
944 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
1757 mm
Paketgewicht
28500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,41*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,51*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,33*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,26*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,03*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,65*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,69*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,19*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,17*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,21*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,45*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,63*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,01*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,71*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.