3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, Kontaktespannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Kontaktmater...
Der Drehzahl- und Keilriemenwächter dient zur Überwachung von Drehbewegung (Unterdrehzahlen) an motor- oder riemengetriebenen Wellen. Zur Erfassung der Drehzahl werden induktive Näherungsschalter e...
Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtig...
Spannungsrelais T5570 AC 230/400V 1W 0,7/0,9 mit Klarsichtkappe Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ...
Kontaktkonfiguration: SPDT Kontaktspannung V DC: 30 VDC Bereich für Stromüberwachung, min.: 10 A Kontaktspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: K8AK-AS Versorgungsspannung, max.: 240 VAC Relaismonta...
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA ti...
Anwendung: Der HVT 400-DP findet Anwendung z.B. für die Balance-Spannungsüberwachung in Chlor-Alkali-Elektrolyseanlagen oder als Spannungsumsetzer in den Testsystemen für den Automotive-Bereich. De...
Überwachung der eigenen Spannungsversorgung. Einstellbare Verzögerungen. Überwachung von 50/60 Hz DC/AC. Messung des Echteffektivwerts. Zustandsanzeige mittels LED.