| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
1-Kanal Lötstation, Ersa RDS80, 80 W, 230 VAC (46 Angebote) Lieferung inkl. Lötgerät RT 80, Ablageständer RH 80 und Ersadur-Dauerlötspitze 0842CD (Meißelform, 2,2 mm), Lötstation, 0RDS80, Ersa Die Lötstation ERSA RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neb... |
|
ab € 113,26* pro Stück |
| 100% |
|
Hutschienen-Netzteil 24 V, 0.63 A, 15.2 W, Mean Well (11 Angebote) Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Kunststoffgehäuse, Stufenform 1?, Vollbereichseingang Kompakte Größe, 1SU ~ 6SU Breite (DIN EN43880) Isolationsklasse II DC-Ausg... |
|
ab € 6,74* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 15,25* pro Stück |
| 100% |
|
Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A (20 Angebote) LOGO!POWER 24 V / 1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 1,3 A Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. ... |
|
ab € 39,45* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 157,89* pro Stück |
| 100% |
|
Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/5 A (15 Angebote) SITOP PSU100S 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den M... |
|
ab € 89,19* pro Stück |
| 100% |
|
Hutschienen-Netzteil 24 V, 1.5 A, 30 W, Mean Well (16 Angebote) Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Kunststoffgehäuse, Stufenform 1?, Vollbereichseingang Kompakte Größe, 1SU ~ 6SU Breite (DIN EN43880) Isolationsklasse II DC-Ausg... |
|
ab € 9,54* pro Stück |
| 100% |
|
Hutschienen-Netzteil 24 V, 5 A, 120 W, Mean Well (18 Angebote) Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Metallgehäuse, wirtschaftliche Modelle 1?, Vollbereichseingang Schlanke Größe, Modellbreite: 32 ~ 85,5 mm EMV EN55022 Klasse B. ... |
|
ab € 18,76* pro Stück |
| 100% |
|
Hutschienen-Netzteil 24V, 10A, 240W, Mean Well (12 Angebote) Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Metallgehäuse, wirtschaftliche Modelle 1?, Vollbereichseingang Schlanke Größe, Modellbreite: 32 ~ 85,5 mm EMV EN55022 Klasse B. ... |
|
ab € 34,62* pro Stück |
| 100% |
|
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 C #751103 (17 Angebote) Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 C #751103PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 1HL. UB 24V DC, Breite:... |
|
ab € 110,63* pro Stück |
| 100% |
|
Stromversorgung (15 Angebote) Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform. Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden. Maximale Flexibilität aufgrund d... |
|
ab € 42,36* pro Stück |
| 100% |
|
Gardena Twin-Tap Connector Schwarz, Orange 1 Stück(e) (23 Angebote) Das 2-Wege-Ventil dient zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. Auf diese Weise müssen zwei Schläuche nie am Wasserhahn gewechselt werden. Dabei sind die beiden Ausgänge unabhängig voneinander stufenlo... |
|
ab € 6,86* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 344,23* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI (12 Angebote) SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB SIMATIC S7-1200 B... |
|
ab € 323,66* pro Stück |
| 100% |
|
SICK Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit Kat. 4 (1 Angebot) Serie = UE410 Sicherheitskategorie = 4 SIL = SIL 3 Versorgungsspannung = 30 Vdc Tiefe = 120.8mm UE410 FLEXIClassic modulare Sicherheitssteuereinheit, 8 auswählbare Funktionen. Dies ist das Hauptmod... |
|
ab € 276,32* pro Stück |
| |
|
| | | |