proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,08 mm beinhaltet...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
SoldanPlus Sichthüllen sind die perfekte Lösung, um Ihre Unterlagen und Dokumente vor Schäden zu schützen. Sie sind aus hochwertigem, stabilen PP-Hartfolie hergestellt und daher dokumentenecht. Mit...
Mit Economy Sichthüllen können Sie Ihre Dokumente problemlos verwahren und schnell wiederfinden. Sie bestehen aus haltbarem Polypropylen und besitzen eine geschweißte Unterkante für zusätzliche Fes...
Bei diesem Sparset erhalten Sie 300 PP-Sichthüllen. Die Sichthüllen sind im DIN A4 Format und transparent. [br /]Dieses Sparset umfasst die Lieferung von 300 Sichthüllen. Die aus Polypropylen gefer...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Die Exacompta Sichthülle besteht aus genarbtem Polypropylen und ist mit einer Griffausstanzung versehen. Im Format A4 gehalten, ist sie in verschiedenen Farben im Paket von wahlweise 10 oder 100 St...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster unten und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weic...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Die Sichthüllen sind ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Sie lassen sich oben und auf der rechten Seite öffnen und ermöglichen so einen einfachen Zugriff auf den ...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteu...
Mit Economy Sichthüllen können Sie Ihre Dokumente problemlos verwahren und schnell wiederfinden. Sie bestehen aus haltbarem Polypropylen und besitzen eine geschweißte Unterkante für zusätzliche Fes...
Leitz Sichthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifau...
Die rutschfesten Rexel Anti-Slip Prospekthüllen und Mappen eignen sich perfekt zum täglichen Organisieren von Dokumenten auf Ihrem Schreibtisch. Ihr Material ist zweimal griffiger als normales Poly...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: g...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hau...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120 µm. antistatisch. Packung zu 100 Stück.
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM G...
Rexel Standard-Sichthüllen sind mit genarbter oder kristallklarer Oberfläche erhältlich – ideal zum täglichen Organisieren von Unterlagen auf dem Schreibtisch. Sie besitzen eine geschweißte Unterka...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster oben und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weich...
Extrastarke Premium Sichthülle für den häufigen Gebrauch. Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Aus robustem Material zum Schutz der Dokumente. - Mit stabiler Kantenschweißnaht - Extrastarke, doku...
aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,15 mm Folienstärke. geeignet für A4 Format. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts geöffnet. f...
Transparente Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wo...
Leitz Sichthülle Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste; extern geprüft und von UL zertifiziert). Langle...
Sichthüllen a-series DIN A4 AS1173PVC-Hartfolie 150my, transparent, glasklar, extra stark und reißfest, Pack 50 Stück - a-series extrastarke Klarsichthüllen bieten einen zuverlässigen Schutz der Do...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle zum Schützen und Aufbewahren von Unterlagen • Hülle mit praktischer Griffa...