Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender
Artikel-Nr.:
     4249L-UEH4002A-AT-G
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UEH4002A-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645938
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0
Der UEH4002A 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegeräte zu überschreiten.
1x UEH4002AL 4-Port Cat 5 USB 2.0 Extender (Lokales Gerät)
1x UEH4002AR 4-Port Cat 5 USB 2.0 Extender (Remote Gerät)
1x 0AD9-1B05-30EG AC Netzteil
1x LIN6-04U1-V1BG USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Kabel (1,8 m)
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
680 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
100 x 76 x 26 mm
Empfängergewicht
190 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
100 x 76 x 26 mm
Gewicht Transmitter
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 378,43*
€ 406,51*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,67*
€ 409,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 398,94*
€ 427,94*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 409,66*
€ 437,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 533,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,02*
Zubehör
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 446,55*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 171,89*
Zubehör
Aten
UH7230-AT-G
ab € 101,13*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.