Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB Extender
>
Artikel
ATEN 4K HDMI HDBaseT Extender mit ExtremeUSB® (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-55373370
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE813A-AT-G
EAN/GTIN:
4719264645112
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
aten usb extender
usb extender
Der VE813A HDMI HDBaseT Extender ist ein HDMI- und USB-Extender, der HDBaseT und die patentierte ExtremeUSB® Technologie unterstützt. Der VE813A kann das HDMI- und USB 2.0-Signal mit einem einzigen Ethernetkabel bis zu 100 Meter von der HDMI-Quelle entfernt verlängern. Der VE813A unterstützt HDMI-Funktionen wie 3D, Deep Color, 4K, CEC und HDCP. Er ist mit USB-Anschlüssen ausgestattet, die Touchpanel-Steuerung und Dateiübertragung-Funktionalität bieten. Der Extender eignet sich auch hervorragend für die Synchronisation von Dateien und Ordnern zwischen tragbaren und Desktop-Computern. Die überragende Anzeigefähigkeit macht den VE813A ideal für medizinische Bildgebung und Digitale Beschilderung.
1x VE813AT 4K HDMI HDBaseT Extender mit ExtremeUSB® (Sender)
1x VE813AR 4K HDMI HDBaseT Extender mit ExtremeUSB® (Empfänger)
1x LIN5-19V2-V12G HDMI-Kabel (1,8 m/6 ft)
1x LIN6-04U1-V1BG USB-Kabel (1,8 m/6 ft)
2x 0AD9-1B05-30EG Netzteile
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2035 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1740 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
116.1 x 182 x 28.7 mm
Empfängergewicht
620 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
116.1 x 182 x 28.7 mm
Gewicht Transmitter
610 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.75 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
13.25 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat6a, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,65*
€ 1.026,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,38*
€ 1.023,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,74*
€ 989,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,60*
€ 961,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,65*
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,98*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 23,88*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,70*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,24*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
ab € 12,42*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,98*
Zubehör
ATEN VM0404HB Video-Switch HDMI
Aten
VM0404HB
ab € 412,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen