PE-Auffangwanne 25 HD mit PE-Rost, Auffangvolumen 25 l, ohne Zulassung, Gesamtmaße: 60 x 40 x 18 cm PE-Kleingebinde-/Laborwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
Bodenschutzwanne mit verzinktem Gitterrost, Bauhöhe 78 mm Anwendung Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und von gewässergefähr...
Lochblecheinsatz Standard Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 Tragkraft: 75,00 kg Abmessungen außen: B x T x H (mm) 717 x 482 x 63 Abmessungen innen: B x T x H (...
Wannenboden verzinkt, für Werkzeug- und Materialschränke der Serie 3000 mit Schrank- oder Abteilbreite 500 mm. Wannenböden belastbar bis 35 kg Flächenlast. Farbgebung Wanne: verzinkt.
Steinbock® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, inkl. 2x Abfüllaufsatz, blau Die Auffangwanne Steinbock® aus Stahl für KTC/IBC, unterfahrbar dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von T...
Auffangwanne zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe für 8 x 200-Liter-Fass Auffangvolumen 210 l Höhe x Breite x Tiefe 210 x 2420 x 1220 mm ohne Gitterrost aus S...
Die Paletten-Auffangwanne von Asecos kann 200 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 200 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Entzündbare Flüssigkeiten der...
Auffangwanne, LxBxT 1200x1200x185 mm, mit Gitterrost, mausgrau RAL 7005 | UP1915 Auffangwanne LxBxT 1200x1200x185 mm lackiert, mausgrau RAL 7005 mit Gitterrost Anzahl Fässer x Liter = 4 x 200 Auffa...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1036 l, grün. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. W...
PE-Auffangwanne 250 HD, Auffangvolumen 250 l, ohne Zulassung, Gesamtmaße: 160 x 120 x 16,5 cm PE-Kleingebinde-/Laborwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549 - ...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
Bodenschutzwanne mit verzinktem Gitterrost, Bauhöhe 123 mm Anwendung Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und von gewässergefäh...