Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1036 l, rot. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. Wa...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
Mit dem Produkt von Asecos inklusive Gitterrost in Enzianblau,ral,5010 erhalten Sie eine Auffangwanne, auf der Sie bis zu 2 x 60 I Fässer sicher verstauen können. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS ...
Steinbock® Auffangwanne für 200-Liter-Fässer, verfahrbar, blau Die Auffangwanne Steinbock® für 200-Liter-Fässer, verfahrbar ermöglicht das sichere Transportieren, Abfüllen und Lagern von einem 200-...
Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt • Einfache Lagerung auf Gitterrost • Einfahren mit Flurförderfahrzeugen mö...
2002/SW, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter ...
Fahrbare PE-Auffangwanne zur Lagerung unter Dach geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe Bauweise der Wanne behördlich zugelassen für 1x220 l Auffangvolumen 225 l Höhe x Breite x Tiefe 10...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, blau lackiert (RAL 5012),1460x620x1460mm, 180kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von...
Kleingebindewanne, 1000 x 600 x 70 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2650 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 1000 x 600 x 70 mm Auffangv...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1222 l, blau. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. W...
PE-Auffangwanne 60 HD, Auffangvolumen 60 l, ohne Zulassung, Gesamtmaße: 80 x 60 x 16,5 cm PE-Kleingebinde-/Laborwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549 - Klei...
SW Poly-Paletten Die Paletten für ein, zwei und vier Fässer sind für volle Stahl- oder Poly-Fässer geeignet; ihre kompakten Abmessungen reduzieren die für die Lagerung von Fässern benötigte Stellfl...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...