AW 450, lackiert, RAL 7005 Mausgrau Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Übereinst...
Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 1200 x 600 x 120 mm Auffan...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 850 l, grün. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. Wa...
Die Auffangwanne von Asecos kann 60 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 60 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen ...
Steinbock® Auffangwanne, 4x 200 l, HxBxT 285 x 1.200 x 1.200 mm, inkl. Gitterrost, blau Die Auffangwanne Steinbock® für 200-Liter-Fässer, inkl. Gitterrost dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Ab...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größ...
Werkzeugablage für Auffangwanne aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Suchbegriffe: Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fahrbare ...
asecos® Regalbodenwanne, asecos® Fassregale, unterfahrbar, HxBxT 270 x 1.340 x 1.260 mm Diese Regalwanne dient als Auffangfläche für gewässergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdu...
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 l, blau, 1300x800x205mm, 60kg BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit w...
AW 450/SW, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschu...
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, Gitterrost mit PE | UP0145 Kunststoff-Auffangwannen für Innenlagerung, Gitterrost mit PE fahrbar Außenmaße: LxBxH: 1245 x 865 x 1030 mm Auffa...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 850 l, orange. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. ...
PIG® Auffangbecken Leichtgewichtiges, chemikalienbeständiges Polyethylen, rostet nicht und korrodiert nicht Seitenwände von 30 cm Aufnahme und Eindämmung von bis zu 284 Litern Offener Sumpf und abn...