Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7118-19 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7690450
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7690450
EAN/GTIN:
     4002805718193
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Gesamtbreite:
41 mm
Gesamthöhe:
21,5 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
41 mm
Kopfhöhe 1:
21,5 mm
Kopfhöhe 2:
9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,13 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
19 mm
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel gedore, aufsteckmaulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7686180
ab € 32,33*
Ähnlich
Gedore
7686420
ab € 38,87*
Ähnlich
Gedore
7690610
ab € 37,55*
Ähnlich
Gedore
7690880
ab € 37,45*
Ähnlich
Gedore
7690960
ab € 37,56*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 132,68*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 147,94*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 222,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.