BR-C Panasonic Lithium Batterie BR26500 Baby mit Lötfahne U-Form Achtung Hochspannung und frisch gefertigt! Durch die enorme Gesamtkapazität von 5.000mAh in Kombination mit der Spannung von 3,0 Vol...
Panasonic BR-C Lithium Batterie BR26500 mit Lötfahne Z-Form Achtung Hochspannung! Durch die enorme Gesamtkapazität von 5.000mAh in Kombination mit der Spannung von 3,0 Volt, lassen sich Lithium Bat...
Batterie passend für die GE FANUC CNC 16i, 18i A20B-0130-K106, A20B0130K106, A98L-0031-0007, A98L00310007 Cutler Hammer GE Fanuc CNC 16i, 18i, xx series programmable logic controllers and industria...
Panasonic BR-C ULF Spezial-Batterie Baby (C) U-Lötfahne Lithium 3V 5000 mAh 1St. U-Lötfahne Temperaturbereich -40 bis +85 °C Leistungsstarke Lithium-Batterie mit U-Lötfahne für Hobby und Industriel...
Die Panasonic Lithium Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte aus. Die Batterien sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Ein weiteres Zeichen f...
Lithium-Batterie PANASONIC BR-C, 3 V-, 5000 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund se...
Panasonic Lithium 3V Batterie BR-C 104777 C - Zelle LF Z-Form GEFAHRGUT Zellengröße: C (Baby) System: Lithium Spannung: 3,0 Volt mAh: 5000 mAh Stecksystem: Z-Lötfahne Höhe (netto): 50,5 mm Durchmes...
Panasonic Lithium 3V Batterie BR-C BR-CSPLE C - Zelle GEFAHRGUT Zellengröße: C (Baby) System: Lithium Spannung: 3,0 Volt mAh: 5000 mAh Zellentyp: Industrie Höhe (netto): 50,5 mm Durchmesser (netto)...
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken...
Die Panasonic Lithium Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte aus. Die Batterien sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Ein weiteres Zeichen f...
Die Panasonic Lithium Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte aus. Die Batterien sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Ein weiteres Zeichen f...