Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 12V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technolo...
CSB-SCD2, CSB-GP1272F2 12 Volt AGM Bleiakku 12 Volt 7,2Ah mit 6,3mm Faston Steckkontakten Abmessungen 151x65x100mm Der CSB Ersatz-Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz-Akku für den...
Ersatzbatterien passend für Alarmanlagezentrale von Satel 2 x 12V 7,2Ah Die Q-Batteries AGM Batterien für Alarmanlagenzentralen zeichnen sich durch ihre hervorragenden Energie-Speichereigenschaften...
Kung Long WP7.2-12 F2 Longlife Akku 12Volt 7,2Ah 6,3mm wartungsfrei und hermetisch geschlossen besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Langlebig mit bis zu 12 Jahre Einsatz z.B. Alarmanlagen...
Langlebiger und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für Telekommunikationsbasen, Umspannwerke, Notstromsysteme, Katastrophenschutz- und Sicherheitssysteme, Fern...
Multipower MP7.2-12 Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und...
Multipower Blei-Akku MPL7,2-12 12V 7,2Ah PbMultipower MPL7.2-12 12V 7,2Ah Long Life Bleiakku AGM Blei Gel Akku Dieser qualitativ hochwertige AGM PB Blei Akku hat eine Spannung von 12 V und eine Kap...
Die Exide Powerfit S300-Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Daher wird diese Baureihe vorallem in Gefahrenmeldeanlagen und Sicherhe...
Blei-Akku, XTV1272FR, CSB XTV 1272 ist eine allgemeine Batterie mit bis zu 12 Jahren erwarteter Lebensdauer im Standby-Betrieb oder mehr als 260 Zyklen bei 100% Entladung im zyklischen Betrieb. Die...
Bei der SBL Serie handelt es sich um leistungsstarke AGM Batterien mit einer Gebrauchsdauer von 10-12 Jahren nach Eurobat. Die Bleiakkus können Sie in USV-Anlagen, Notbeleuchtungsanlagen, Medizinan...
Die Multipower Akkkumulatoren bieten die effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrieanw...
Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss. Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet C...
Bleigelakku 7,2 Ah MTN668990Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss. Nennspannung DC 12 V. Kapazität 7,2 Ah. Im KNX zu komplettie...