Blei-Akkumulator NPP, NP12-7.2, 12 V-, 7200 mAh Kompatibler Blei-Akku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration ...
CSB Battery GPL 1272 GPL1272-F2FR Bleiakku 12 V 7.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 98 x 65 mm Flachstecker 6.35 mm Wartungsfrei,Geringe Selbstentladung Blei-Akku GPL 1272 Wartungsfrei Hohe Z...
CSB Battery EVX 1272 EVX1272F2 Bleiakku 12V 7.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 99 x 65mm Flachstecker 6.35mm Zyklenfest Zyklenfest und Wartungsfrei Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit ...
Der frische AkkuPack bestehend aus 2 PB Blei Akkus aus der gleichen Produktionscharge Akku passend für den APC AkkuPack APC-RBC22 zum Selbsteinbau bestehend aus 2 Stück CSB-GP1272F2 12 Volt AGM B...
Blei-Gel Akku Exide Powerfit S312/7S Blei Akku Neben der Breitenanwendung in Gefahrenmeldeanlagen und in Sicherheitsbeleuchtungen sind Powerfit S300- Batterien auch absolut verlässliche Energiespei...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-12, 12 V-/7,2 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefen...
CSB UPS123606F2F1 12V 60W AGM Blei-Akku Hochstromfest CSB UPS123606F2F1 (12V/360W/5min.) Die UPS-Serie (High-Rate) wurde speziell für Anwendungen konzipiert die hohe Entladeströme in kurzer Zeit fo...
Anwendungsbereich: Haupt- und Notstromversorgung (unterstützende Stromversorgung nicht für zyklische Anwendungen) - Lebenserwartung: 5 Jahre bei 25°C Merkmale: - hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ...