Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 1
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 1
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 1
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457743
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457743
EAN/GTIN:
     4007081905923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten fuer Blindniet-Setzgeraet Taurus 1
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 1
GTIN:
4007081905923
Herstellerartikelnummer:
1457743
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457743
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 1
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten fuer Blindniet-Setzgeraet Taurus 1
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten fuer Blindniet-Setzgeraet Taurus 1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,37*
€ 660,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,19*
€ 651,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.