Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Breitmaulgripzange

  Breitmaulgripzange  (21 Angebote unter 29.067.089 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Breitmaulgripzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Breitmaulgripzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Breitmaul-Flachbacken-Gripzange, 210mm (9 Angebote) 
geschmiedete Greifbacken mit Lösehebel mit Feststellarretierung Größenjustierung durch Einstellrad zum Spannen von flachen und gekanteten Blechen kein Aufweiten unter stärkster Belastung Lösehebel ...
KS Tools
115.1076
ab € 16,00*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul-Gripzange, Spannweite 0-45 mm, ELORA-512-180 (2 Angebote) 
Ausführung: zum Spannen, Biegen und Falzen von dünnen und weichen Blechen 80 mm breite, parallele Gelenkbacken Schnelllösehebel mit Rückholfeder vernickelt Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 ...
Elora
0512101803000
ab € 22,83*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaulgripzange Spann-W.max.37mm PROMAT (15 Angebote) 
Breitmaulgripzange Spann-W.max.37mm PROMAT mit breiten, flachen Backen · mit Stellschraube und Lösehebel · Ideal für die Blechbearbeitung · zum Biegen, Formen, Verkleben oder Bördeln von Werkstücke...
PROMAT
4000811051
ab € 10,66*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul-Gripzange TORQUE LOCK 200 mm lang, SW 42 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: leichtes und schnelles Halten flacher Werkstücke beim Schweißen TORQUE LOCK™ Einstellschraube mit großer Öse gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial verchromtes...
Milwaukee
4932471734
ab € 24,21*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul-Gripzange 200mm FORTIS (8 Angebote) 
Breitmaul-Gripzange • Vernickelt • Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl • Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube • Zum Spannen von Kanten und Flächen ...
Fortis
4317784702072
ab € 5,62*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 136 BM Breitmaul-Gripzange, 200x80 mm (14 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Spannen von Kanten und Flächen 80 mm Maulbreite Vernickelt
Gedore
136 BM
ab € 28,99*
pro Stück
 
 Stück
128 BREITMAUL-GRIPZANGE 20X4 CM (1 Angebot) 
128 BREITMAUL-GRIPZANGE 20X4 CM
Piher
53071
ab € 29,04*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul-Gripzange 205mm FORMAT (7 Angebote) 
Breitmaul-Gripzange Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit breiten, flachen Backen. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschr...
Format
4317784202183
ab € 11,44*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul-Gripzange (7 Angebote) 
TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Greifen und Einspannen von flachen oder runden Werkstücken<br> Einstellschraube mit großer Öse<br> Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial<br> V...
Milwaukee
4932471734
ab € 18,45*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul Gripzange 10" 245 mm (6 Angebote) 
Breitmaul Gripzange 10" 245 mm Zum Spannen, Biegen und Bördeln von dünnen und weichen Blechen Mit Auslösehebel zum sicheren Lösen der Feststellzange Optimal zur Ausführung von Spannvorgängen dank S...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
4561-245
ab € 18,72*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul- Gripzange, 250 mm, Stahlzange (2 Angebote) 
Aus zum Schutz vor Korrosion vernickeltem Stahl. Mit verstellbarer Backenöffnung und Schnellspannhebel.
Silverline
633638
ab € 10,10*
pro Stück
 
 Stück
Breitmaul-Flachbacken-Gripzange mit Easy-Release, 205mm (9 Angebote) 
geschmiedete Greifbacken mit Feststellarretierung Größenjustierung durch Einstellrad zum Spannen von flachen und gekanteten Blechen mit Schnell-Lösehebel kein Aufweiten unter stärkster Belastung Lö...
KS Tools
115.2076
ab € 20,21*
pro Stück
 
 Stück
WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm (1 Angebot) 
WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm Besonders geeignet zum Biegen, Formen und Bördeln von Blechen.
WGB
159209496
ab € 26,22*
pro Stück
 
 Stück
Irwin
23
ab € 19,00*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Breitmaul-Gripzange 180 mm (1 Angebot) 
Breitmaul-Gripzange oder Spengler-Grip Anwendung Zum Spannen von Kanten und Flächen. Ausführung • Backen aus Chrom-Vandium. • Ideal zum Spannen, Biegen und Bördeln dünner und weicher Bleche. • Einh...
ATORN
52830010
ab € 30,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Breitmaulgripzange
^

Mit der Breitmaul-Gripzange Bleche optimal abkanten

Die Breitmaul-Gripzange gehört zu den Gripzangen, die sich durch eine spezielle Kopfform von den anderen Gripzangen unterscheidet. Gripzangen sind in jeder Werkstatt in der ein oder anderen Form ein unverzichtbares Werkzeug, weil zum einen hohe Kräfte durch die Betätigung der Griffe über ein Kniehebelgelenk auf den Zangenkopf geleitet werden und zum anderen ein Feststellmechanismus die Zange in dem greifenden Zustand arretiert, so dass die Backen auch dann so bleiben, wenn man die Hand vom Griff entfernt. Ein zusätzlicher Schnelllösehebel gestattet ein schnelles Öffnen des Werkzeugs und sorgt für effizientes Arbeiten.

Wer die Breitmaul-Gripzange benötigt

Das Abkanten von Blechen, bei dem beim Biegen eines Bleches ein Teil in einem bestimmten Abstand zur Kante und definiertem Winkel umgeformt wird, wird sehr häufig für Reparaturen an Kfz-Karosserien benötigt, damit man anschließend die ausgebauten und erneuerten Bleche für Seitenteile oder Heckteile wieder befestigen kann. Weitere Einsatzbereiche bei der Blechbearbeitung sind neben dem Biegen, das Formen, Verkleben oder Bördeln von Werkstücken.

Der besondere Zangenkopf

Beschreibt man die Zange von vorne nach hinten findet man als Zangenbacken zwei rechteckige, quer zur Werkzeugachse liegende Bleche vor, die zur Befestigung an der Werkzeugmitte trapezförmig zulaufen. Dahinter folgen wie immer das Kniehebelgelenk sowie die Griffe. Üblicherweise besitzen Breitmaul-Gripzangen auch über eine Feineinstellschraube zur Bestimmung des Backendrucks, damit man schmale Bleche wie an Radläufen beim Fixieren nicht verbiegt.

Weitere Eigenschaften

Weniger wesentlich ist die Gesamtlänge der Zange, da man ja zur Bearbeitung von Karosserieersatzblechen meistens ausreichend Platz zur Verfügung hat. Für beengte Verhältnisse wie bei Arbeiten an Radläufen hingegen sollte man auf sehr kurze Zangen setzen. Wichtig ist in jedem Fall die Spannweite des Zangenmauls. Dies trifft eine Angabe darüber, wie weit die Backen maximal geöffnet werden können. Etwas zusätzlichen Platz zur Werkstückdicke sollte man für den Pressvorgang am besten mit einkalkulieren. Wählen Sie daher im Zweifel eher die nächstgrößere Spannweite. Die Spannweite wird meist wie die Länge in Millimeter ausgewiesen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.