DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandbreite, unkomprimi...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
DVI-D Dual Link Monitorkabel 1,8 m 2 x DVI-D 24+1 Stecker (nur digital) Die DVI (Digital Visual Interface) Schnittstelle ermöglicht die direkte digitale und analoge Verbindung zwischen der Grafikka...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
DVI Anschlußkabel-DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m Mit diesem Kabel verbinden Sie z.B. einen PC mit DVI-D Anschluss an einen Monitor oder Video Projektor m...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link. - Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz - Zwei Ferritk...
Das celexon DVI Dual Link Kabel überträgt Signale mit einer Auflösungen bis zu 2K (2560x1600p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildin...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn ...
24+1pol. DVI-Stecker + 24+1pol. DVI-Stecker - Dual-Link-Ausführung, mit Ferrit-Kernen zur Unterdrückung von Störungen - für digitale Videoverbindungen - Kabellänge: 20,0m - im Polybeutel