Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang ju...
Elektrikerhelm 6 Eigenschaften: •Elektrische Isolierung (1000 V AC) •Temperaturen bis –20 °C •Einsatzdauer bis 5 Jahre •Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung •Universelle Form •Im Nacken herunterge...
Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständig...
Der weiße 3M™ Schutzhelm G3001MUV1000V-VI verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes D...
mit kurzem Schirm · bequeme und modisch schlanke Kopfschutzlösung · ABS-Schale für hohe Stoßfestigkeit und Strapazierfähigkeit, zusätzlicher Schutz gegen Gefährdungen durch seitliche Beanspruchung ...
Der weiße 3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-VI verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, Scotchlite™ Reflexmaterial sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonde...
Hitzeschutzhelm INAP-PCG signalweiß PC EN 397 EN 50365 VOSS EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz i...
Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständig...
Der weiße 3M™ Schutzhelm G3001MUV-VI verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Design...
Der neue 3M Hitzeschutzhelm G3501 ist speziell für Umgebungen mit hohen Temperaturen oder mit umherfliegenden Funken und Metallspritzern konstruiert. Das Design und das Material des mit nur 385g se...
Schuberth Elektrikerhelm BOP Energy 3000,Kat.III,EN 397,Drehverschluss,weiß,475g Schuberth Elektrikerhelm BOP Energy 3000, Kategorie III, gemäß EN 397, EN 50365, Zusatzprüfung Metallspritzer (MM), ...
Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständig...