Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS 12239003 Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG signalweiß Polycarbonat E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS 12239003 Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG signalweiß Polycarbonat E
VOSS 12239003 Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG signalweiß Polycarbonat E
VOSS 12239003 Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG signalweiß Polycarbonat E
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091168
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     12239003
EAN/GTIN:
     4260042671934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Hitzeschutzhelm INAP-PCG signalweiß PC EN 397 EN 50365 VOSS EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g · Zusatzprüfungen: · MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425 · perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s) · Kälteprüfung bis -30 °C · Hitzeprüfung bis +150 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
40011101
HerstellerNr:
12239003
Werksnummer:
4701030322
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
signalweiß
Produktart:
Hitzeschutz- und Elektrikerhelm
Ausfuehrung:
EN 397 EN 50365
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 20,56*
4 Tage
57
1
€ 4,79*
ab € 16,19*
€ 20,73*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 16,06*
€ 20,76*
1 Tag
112
1
€ 5,45*
ab € 16,33*
€ 20,86*
Lager 1955
112
1
€ 5,99*
ab € 17,72*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 34,31*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 85,61*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,22*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,68*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.