Die thermoelektrische Kühlbox ist mit der sehr energieeffizient. Durch den Einsatz modernster, elektronisch geregelter Technik und höchst effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. ...
Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort. Kühlen, wo immer Sie wollen! Dank der D...
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE Die Elektrokühlbox ZORN® Z 26 LNE ist Ihr idealer Begleiter, zuhause und unterwegs. Perfekt für Camping, Reisen, Einkauf und den Außendie...
Elektrokühlbox, 25l, 12V und 230V Anschluss Z 26 LNE 12/230V – 25 Liter Thermoelektrische Kühlbox mit 12V und 230V Anschluss und E-Rating - Das Universalgenie: Ihr Partner für ZUHAUSE & UNTERWEGS ...
Gekühlte Speisen und Getränke „To Go“ überall verfügbar, wann und wo immer Sie wollen. Der leistungsstarker Lithium Ionen Power Akku mit 7.800 mAh und 11,1 Volt Output (Ladespannung 12,6 Volt) ermö...
25 Liter Akku Kühlbox und Heizfunktion mit 12 Volt, 230 Volt & 7,8 Ah Akku verlängert Kühl & Wärmeleistung bis zu 7 Std. mit 7,8 Ah Akku im Eco Modus. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außend...
Die Akku Kühlbox ermöglicht aktives, kabelloses Kühlen ohne Netzanschluss bis zu 10 h im Eco Betrieb und bis zu 2,3 h maximale Leistung bei Verwendung des Power X-Change Akkus 4-6 Ah mit 6 Ah. Das ...
Der 12 Volt Stecker ist zusätzlich mit einer roten Kappe versehen, was dem Camper die Verwendung der Kühlbox mit einer Aufbausteckdose im PKW / Caravan ermöglicht. Wartungsfreies Peltier- Kühlsyste...