Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 15 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA t...
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA ti...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 450 kOhm einstellbar, Verzögerun...
Halter mit 3/8 Zoll Innengewinde zur Aufnahme einer Elektrode mit M4-Außengewinde, mit 3- poligem Winkelstecker zum Anschluss der Masse und der Elektrode
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel. Für chloriertes Schwimmbadwasser und salzhaltiges Wasser geeignet.
Niveausensor 1W, 16A 72.11.8.125.0000Niveauüberwachung für Reiheneinbau, Kontakt 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 ...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...
Hersteller: FINDER Betriebstemperatur: max. 50°C Dichtheitsklasse: IP68 Versorgungsspannung: 250V AC Betriebsstrom: 10A Material für Leitungsisolation: Gummi Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüs...