Das Blatt der neuen Fiskars Xtract™ Handsäge ist im Griff versenkbar. Durch den integrierten Gürtel-Clip kann die Säge sicher und bequem transportiert werden. Die Zugzahnung ermöglicht ein schnelle...
Diese Fiskars Xtract™ Handsäge mit der Grobzahnung eignet sich insbesondere zum Sägen von frischem Holz. Die spezielle Zahnung arbeitet auf Zug. Wenn das Sägeblatt nicht in Gebrauch ist, lässt es s...
Fiskars Hand 1020199 Gartensäge SW-330 330 mm Profi Handsäge SW-330 Griff, für Rechts- und Linkshänder Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung 330 mm Sägeblatt Die Profi Handsäge SW-3...
Fiskars Hand 1020200 Gartensäge SW-240 240 mm Profi Handsäge SW-240 Griff, für Rechts- und Linkshänder Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung 240 mm Sägeblatt Die Profi Handsäge SW-2...
Wenn Äste an weit entfernten Stellen abgesägt werden müssen, reicht eine handelsübliche Astsäge meist nicht aus. Die Fiskars QuikFit™ Wertastungssäge ist für ebensolche Einsätze ideal. Das Sägeblat...
Dieses Werkzeug eignet sich ideal für vielfältige kleine Sägearbeiten. Mit der QuikFit™ Astsäge von Fiskars können zum Beispiel kleine Äste abgesägt oder dünne Holzplatten sowie -leisten zerteilt w...
Mit der Fiskars Handsäge mit feststehendem Blatt lässt sich insbesondere frisches Holz gut bearbeiten. Eine spezielle, grobe Zugzahnung ermöglicht ein schnelles sowie akkurates Sägen. Am besten las...