K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 8cmx4m, 10/VE K.57 Fixierbinde , gemäß DIN 61634, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Breite: 8 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = ...
SÖHNGEN® Fixierbinde, DIN 61634, DIN 13157, 400x8cm, 10/VE SÖHNGEN® Fixierbinde, gemäß DIN 61634, DIN 13157, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Maße: 400 x 8 cm, 1 Verpackungsei...
HOLTHAUS YPSIFIX Fixierbinden in Folie und Schachtel einzeln 8 cm x 4 m (1 Stück) Produktbeschreibung: Die YPSIFIX Fixierbinde ist glatt und elastisch und besticht durch eine hohe Dehnung. Dadurch ...
68% Viskose, 32% Polyamid mit gewebten Kanten Dehnbarkeit ca. 130% gedehnte Länge ca. 4m mit mittlerem Zug breitenstabil, luftdurchlässig, latexfrei schmiegt sich faltenlos an, ohne einzuschnüren u...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken glatte elastische Fixierbinde in Folie und Großkarton
Hansaplast Elastische Fixierbinde Die Fixierbinde sollte in der Hausapotheke nicht fehlen. Die flexibel einsetzbare Fixierbinde schützt Kompressen, Wundauflagen und Verbände und gibt sicheren Halt....
Die Fixierbinde Mollelast 8 cm x 4 m ist eine weiße sehr elastische Binde. Dieser Fixierverband ist sehr griffig und optimal für alle Fixierverbände geeignet. Mollelastschmiegt sich faltenarm an un...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle ...
Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbin...